NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・12極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84529027 品番NJW2012ADF8
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする