七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
メタルコンセント
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター
注文コード
84529176
品番
NCS-162-P-CH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター
アズワン品番
68-2024-43