NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84529718 品番NCS-253-AdF(F)
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2210-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする