EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345

EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345
EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345
EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345
EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345
EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345
EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ エスコ 84535345

[3ポート] USB3.0ハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84535345
品番
EA764AD-46B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
ギガビットのLANに対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ハブAコネクタ3ポート付きです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)(規格値)に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。

仕様
●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3H322BKN●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11Chrome OS●供給電流:830mA(合計)●サイズ(W×D×H)mm:80(W)×40(D)×14.5(H)mm●USBケーブル長:15cm●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス(アップストリーム)USB Type-A(パソコン接続側)●電源:バスパワー●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●重量:約40g
アズワン品番
67-4720-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84535345EA764AD-46B21126974USB-3H322BKNEA764AD-46B USBハブ サンワサプライ 21126974USBハブサンワサプライ1個
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
EA764AD-46B [3ポート] USB3.0ハブ 1個 エスコ 【通販モノタロウ】