PBT22.5cm 八角谷口箸 黒OM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84538066 品番90022588
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート アズワン品番68-4722-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする