福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT22.5cm 七角箸 黒OM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84538075
品番
90022589
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4722-51