福井クラフト
タレ付角鉢 内朱天黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539229
品番
22020020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):35mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-93