福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
販促用 白ボール箱 一膳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539868
品番
90031426
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(D):42mm●サイズ(H):14mm●材質:紙製品
アズワン品番
68-4724-75