エムフロンシール ACF型 MP5015

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):170●厚さ(b):14●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003365 注文コード84541216 品番ACF14017014
参考基準価格(税別)¥18,770 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです
クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです
四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です
充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております
又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます
シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります
金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております
エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります
エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております
1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください
製品の保管は、包装したままで保管をして下さい
2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい
又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい
3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい
4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい
穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください
ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい

仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):170●厚さ(b):14●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003365 アズワン品番67-4892-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする