3/22より値下げ!現場を応援

ハンディサーフプラス 2μm・0.75mN 40.

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84544768 品番0429-01-0001080
参考基準価格(税別)¥379,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別) 値下げ
369,800

20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応
高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります)
2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能
グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。
波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。
HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。

仕様●先端R:2μm●測定範囲/Z方向:-210〜+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2〜16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210〜+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM49A●ピックアップ/触診/測定力:0.75mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 2 μm●ピックアップ/触診/先端角度:60°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 〜 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170818 アズワン品番67-4848-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする