SD-microSD変換エクステンションケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84550386 品番SDCVET2K
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。
【SD-microSD変換エクステンションケーブル】は、microSDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長かつ、SDカードスロットに変換できるので大変便利です。
また、【SD-microSD変換エクステンションケーブル】も、スロットの位置を変更するだけなのですが、スマホなどのmicroSDスロットに接続すれば、デジカメで撮った写真データなどの入ったSDカードを直接読み込むことができ、パソコンや無線を使わずデータのやりとりができるため、大変便利です。
SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:11g●ケーブル長:235mm●インターフェース:microSDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月 アズワン品番67-9273-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする