福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
焼杉敷板 12cm 角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84550499
品番
92979990
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):11mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4707-45