CentreCOM LMC113-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0〜50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入