AT-MMC2000BD40 ギガビット対応 LC光メディアコンバーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84556388 品番P0576
参考基準価格(税別)¥326,600 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長40kmまで延長できます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-01
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする