PCケースファン D.F.STORM PWM方式 12cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード84572016 品番UCDFS12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700

D.F.Storm /UCDFP12Pは、最大3500回転、超風量&超静圧を実現した高回転型冷却ファンです。
パソコン起動時にファンの羽を10秒間逆回転させ、その後正回転で動作させることにより、ファンの羽の埃を飛ばし溜まりにくくする特許ダストフリーローテーション技術を採用しています。
冷却&エアフローに特化した産業用クラスのハイスペック、APS(Adjustable Peak Speed) Control機能を搭載し、PWM方式のファンでありながらシステム環境やお好みに合わせて回転範囲(1500-2200/2800/3500RPM)を選ぶことができます。
高回転型でも厚さ25mmを実現し、PCケースのフロント、トップ、リア、サイドなどどこでも取付が可能です。
最大風量155.08CFMを実現。

仕様●製品タイプ:冷却パーツ●ファンサイズ:120 x 120 x 25 mm●ファンSpeed;1500-2200/-2800/-3500±10%●Air Flow;72.47-100.23/-130.23/-155.08 CFM、123.12-170.29/-221.26/-155.08 m3/h●Noise;23-28/-32/-38 dBA●Connector;4 Pin PWM Connectorx1、4 Pin Fan Power Adaptorx1●Warranty:1 years●コード番号:EN900E5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7537-22
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする