充電専用ACアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84574685 品番BLM-120J
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様充電専用 種類ACアダプター 外形寸法(mm)45(W)×31(D)×64(H) 出力電圧(V)DC9 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)1 対応機種SM4-31、BLM-80、SM3-21 コードS0J0034 アズワン品番67-7824-46
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする