パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの PCアクセサリー
パナソニックEWエンジニアリングの ケーブル
パナソニックEWエンジニアリングの USBケーブル
ハーネス配線用延長ケーブルセット3m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84578824
品番
NE36123GL
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
仕様
●原産国:日本●コード番号:158-3176
長さ(mm)
380
幅(mm)
270
高さ(mm)
250
ケーブル長(m)
3
アズワン品番
67-9192-08