Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
コスモプレート用継枠 高さ12mm 1連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84579400
品番
WT8171W
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):275●幅(mm):130●高さ(mm):90●原産国:日本●コード番号:157-6779
アズワン品番
67-9196-88