曜日別特売
IM920-16SW リモコン評価ボード INTERPLAN 84580294

リモコン評価ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84580294品番IM920-16SW
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:リモコン●使用IC/部品:-●プラットフォーム:IM315●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2058-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする