SSCI-063630 M5StickC用Hatピッチ変換基板 スイッチサイエンス 84583225

M5StickC用Hatピッチ変換基板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84583225品番SSCI-063630
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:M5Stack●タイプ:変換基板アズワン品番68-2102-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする