TB Woods
TB Woodsの 伝導部品
TB Woodsの カップリング
TB Woodsの カップリング関連商品
Duraflex Coupling Spacer Element
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84592770
品番
WES40M
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●外径:247mm●長さ:302mm●定格トルク:622Nm●ネジり剛性:7370Nm/rad●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:2.4mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:146-2834
アズワン品番
68-4150-94