NRプラグ シェルΦ24・10極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84593786 品番NR-2410-PF
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする