156-316mm タブレットアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84594644 品番EA764AG-113A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クランプ式
7〜11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0〜43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7〜11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0〜43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10〜30mm角パイプ/10×10〜40×40mm天板/厚さ10〜40mm●対応機種:幅191〜272×奥行き119〜190×厚さ5〜18mm、重量1.5kg以下、7〜11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする