空圧タイマ Parker PRTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600375 品番PRT-C10
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。
ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。
ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。
タイマモジュール
ソレノイドコイル/コア、動作スプリング、タイミングディスク、フィルタ、ダイアフラムから構成される空圧式タイマです。
通電するとコアがコイル内に移動し、ダイアフラムに圧力がかかります。
ダイアフラムはトップのチャンバに移動し、タイミングディスクを通じて空気が排出されます。
ニードルバルブを調節することにより、遅延を調節できます。
高い信頼性 長い寿命

仕様●メーカーシリーズ:PRT●最低使用圧力:3バール●最高使用圧力:8バール●最低使用温度:-15℃●最高使用温度:+60℃●最小時間:0.1s●最大時間:30s●RoHS適合状況:適合●コード番号:410-488 アズワン品番68-4149-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする