基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600454 品番FL 42/12
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

VD61 558
2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。
基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側
AC115V、50〜60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558

仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498 アズワン品番68-4149-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする