EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 遠心機(遠心分離器)
ローター R-3100シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84605205
品番
R-3100F
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490
アズワン品番
67-5756-14