新鋭工業
アウトレットチャック R1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ネジサイズ:R1/4●種別:ピン方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014
注文コード
84605896
品番
200192017
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ネジサイズ:R1/4●種別:ピン方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014
アズワン品番
67-2511-30