新鋭工業
アウトレットチャック R1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ネジサイズ:R1/4●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:治療用空気●識別色:黄●ガス名:空気●記号:AIR●JIS T 7101:2014
注文コード
84605930
品番
200192024
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ネジサイズ:R1/4●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:治療用空気●識別色:黄●ガス名:空気●記号:AIR●JIS T 7101:2014
アズワン品番
67-2511-37