曜日別特売
200192018 アウトレットチャック R1/4 新鋭工業 84605939

200192018 アウトレットチャック R1/4 新鋭工業 84605939
200192018 アウトレットチャック R1/4 新鋭工業 84605939

アウトレットチャック R1/4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ネジサイズ:R1/4●種別:ピン方式●ガスの種類:吸引●識別色:黒●ガス名:吸引●記号:Va●JIS T 7101:2014注文コード84605939品番200192018
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●ネジサイズ:R1/4●種別:ピン方式●ガスの種類:吸引●識別色:黒●ガス名:吸引●記号:Va●JIS T 7101:2014アズワン品番67-2511-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする