曜日別特売
200192035 アウトレットアダプター P型 新鋭工業 84605948

200192035 アウトレットアダプター P型 新鋭工業 84605948
200192035 アウトレットアダプター P型 新鋭工業 84605948

アウトレットアダプター P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:ピン方式●ガスの種類:亜酸化窒●識別色:青●ガス名:笑気●記号:N2O●JIS T 7101:2014注文コード84605948品番200192035
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●種別:ピン方式●ガスの種類:亜酸化窒●識別色:青●ガス名:笑気●記号:N2O●JIS T 7101:2014アズワン品番67-2511-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする