曜日別特売
200192033 アウトレットアダプター P型 新鋭工業 84605966

200192033 アウトレットアダプター P型 新鋭工業 84605966
200192033 アウトレットアダプター P型 新鋭工業 84605966

アウトレットアダプター P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:ピン方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014注文コード84605966品番200192033
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●種別:ピン方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014アズワン品番67-2511-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする