新鋭工業
アウトレットアダプター P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●種別:ピン方式●ガスの種類:治療用空気●識別色:黄●ガス名:空気●記号:AIR●JIS T 7101:2014
注文コード
84605975
品番
200192036
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:ピン方式●ガスの種類:治療用空気●識別色:黄●ガス名:空気●記号:AIR●JIS T 7101:2014
アズワン品番
67-2511-41