曜日別特売
200192038 アウトレットアダプター S型 新鋭工業 84606018

200192038 アウトレットアダプター S型 新鋭工業 84606018
200192038 アウトレットアダプター S型 新鋭工業 84606018

アウトレットアダプター S型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:吸引●識別色:黒●ガス名:吸引●記号:Va●JIS T 7101:2014注文コード84606018品番200192038
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:吸引●識別色:黒●ガス名:吸引●記号:Va●JIS T 7101:2014アズワン品番67-2511-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする