曜日別特売
200192068 パール管 1m 新鋭工業 84606045

パール管 1m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻仕様●色:白●内径:6mm/外径:10mm●常用圧力:0.3MPa注文コード84606045品番200192068
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様●色:白●内径:6mm/外径:10mm●常用圧力:0.3MPaアズワン品番67-2511-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする