曜日別特売
YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017

YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017
YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017
YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017
YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017
YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017
YO-PLANT2 植物育成用LED照明器具 東京メタル 84610017

植物育成用LED照明器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード84610017品番YO-PLANT2
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。
光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。
緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。
取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。

仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする