壁掛金具前後左右首振り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84610480 品番MH-475B
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁にテレビ・ディスプレイを取り付けるための金具です。
テレビ・ディスプレイをタテ・ヨコに設置でき、空間を有効活用できます。
テレビ・ディスプレイの取り付けが簡単です。
デジタルサイネージに。

仕様●耐荷重(kg):30●適合画面サイズ:〜50型●本体寸法(mm)幅:521〜721●本体寸法(mm)奥行:80〜300●本体寸法(mm)高さ:292●色:黒●タイプ:角度調整(前後左右首振り)●左右最大角度(度):左右20度●上下調整(度):前方12度、後方12度●角度調節:前方12°、後方12°、左右40°(任意調節可能)●縦横設置可能●材質/仕上:スチール製・焼付塗装仕上げ●注意:テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。●注意:耐荷重はディスプレイのみの耐荷重です。●注意:壁面への取付用ネジは同梱されていません●注意:壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください●注意:壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください●原産国:台湾●コード番号:160-6057 アズワン品番67-6857-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする