BULLET LiPo 7.4V 3000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84613788 品番GFG007
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

あらゆるシャーシにジャスト・オン!使い勝手に優れたストレートパックLiPo!
ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能!
初めてのLiPoに適しています。使い勝手に優れたタミヤタイプコネクタを採用
連続最大30C、瞬間最大60CのハイパワーLiPo!抜群のパンチ力を発揮!
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!

仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:190g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする