Dyna 7.4V 4800mAh Short Size 65C/130C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84614156 品番GFG006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

瞬間最大130C/連続65Cの大放電力!
ショート・薄型サイズLiPoの新定番!
人気の薄型ショートサイズ・ショートサイズLiPoの最新モデル!
ブースト・ターボ、低Tモーターのパワーを支える大放電力!
安定したパワーと耐久性を実現したセレクテッドセルを採用!
ドリフトからバギー、Mサイズまで、シャーシを選ばず搭載可!
扱いやすく大電流を効率よく流す4mmゴールドプラグ仕様

仕様●サイズ:95.5×47×25(mm)●重量:215g アズワン品番67-6611-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする