Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84614515 品番GFG012
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に!
シャーシを選ばないストレート型LiHV!
汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー
あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ
ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!

仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする