ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84615389 品番LP-503S2/BASIC
参考基準価格(税別)¥157,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!

仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12〜80(ピッチ16mm〜手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5〜35℃、湿度:20〜80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く) アズワン品番67-5957-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする