80031303 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 自立意識支援 ケアファッション 84636529 80031303 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 自立意識支援 ケアファッション 84636529 80031303 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 自立意識支援 ケアファッション 84636529

安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 自立意識支援

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84636529 品番 80031303
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

『安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 自立意識支援』は、もしもの時に備えてはいていればお出かけも安心な、婦人用ショーツ製品です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じなので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯が一体になったタイプで、吸水帯で尿漏れをしっかり吸水・拡散します。おしゃれなジャカード素材を採用しています。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。 ピーチ サイズ2L ウエスト(cm)77〜85 総丈(cm)32 ヒップ(cm)97〜105 吸水量(mL)30 性別女性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする