安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 84636678 品番 80031502
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

『安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型』は、もしもの時に備えてはいていればお出かけも安心なショーツの、お買い得の2枚組セット商品です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じなので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。安心の5層構造で大容量吸水タイプなので、長時間の外出や就寝時にも安心です。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。 ピーチ サイズL ウエスト(cm)69〜77 総丈(cm)34 ヒップ(cm)92〜100 吸水量(mL)120 性別女性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする