80004902 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636827 80004902 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636827 80004902 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636827

安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 84636827 品番 80004902
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

『安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC』は、もしもの時に備えてはいていればお出かけも安心な、婦人用ショーツの2枚組セット商品です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じですので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯の脚まわりが離れているタイプですが、装着時はフィットし一体となっているのでズレません。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。 モカ サイズL ウエスト(cm)69〜77 総丈(cm)38 ヒップ(cm)92〜100 吸水量(mL)40 性別女性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする