80004901 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636836

 

80004901 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636836
80004901 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636836
80004901 安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC ケアファッション 84636836

安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1組注文コード84636836品番80004901
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

『安心快適のびのびフィットショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 MC』は、もしもの時に備えてはいていればお出かけも安心な、婦人用ショーツの2枚組セット商品です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じですので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯の脚まわりが離れているタイプですが、装着時はフィットし一体となっているのでズレません。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。モカサイズMウエスト(cm)64~70総丈(cm)36ヒップ(cm)87~95吸水量(mL)40性別女性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする