曜日別特売
3829005 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭 吸水帯一体型 自立意識支援 BG 2L ケアファッション 84637028

 

3829005 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭 吸水帯一体型 自立意識支援 BG 2L ケアファッション 84637028
3829005 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭 吸水帯一体型 自立意識支援 BG 2L ケアファッション 84637028
3829005 安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭 吸水帯一体型 自立意識支援 BG 2L ケアファッション 84637028

安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭 吸水帯一体型 自立意識支援 BG 2L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84637028品番3829005
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

『安心快適ショーツ 尿漏れ対策 抗菌防臭 吸水帯一体型 自立意識支援』は、紙オムツのゴワつきが気になる方にもおすすめな、下着と吸水帯が一体になったショーツ製品です。安心の6層構造を採用しているので、頻繁に尿漏れをする方や長時間はき替えができない夜間も安心です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じなので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。

用途頻繁に尿漏れをする方の、長時間はき替えができない夜間などに着用する肌着に。ベージュサイズ2Lウエスト(cm)77~85総丈(cm)37ヒップ(cm)97~105吸水量(mL)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする