アビテラックス 電気たこ焼き器 着脱式24個穴 ADT241

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663095 品番ADT241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

家族みんなでワイワイたこ焼きパーティー
プレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止
こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せます
プレートを外して、丸洗いができる
800Wの強力ヒーター
温度サーモと温度ヒューズで安全も確保
ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作
直径約43mmのちょっと大玉サイズ

直径(Φmm)43 穴数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする