シン三海 ホットプレート A4サイズ グリーン solemood-g107-gr

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663847 品番SOLEMOODG107GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【一台多役】
付属した三つのプレートで、たこ焼き、焼肉、しゃぶしゃぶ、お好み焼き、野菜炒めなどの様々な料理がチャレンジでき、一人や皆で一緒に料理を楽しむことができ、たこ焼きプレートを一度に24個分を作ることができます。また、透明なガラス蓋が付いているので、調理の様子が確認できて嬉しいです。
【加熱均一のヒーター設置】
今回特別な加熱均一のヒーターが内蔵されているため、プレート全体に熱が伝わりやすく、短時間で高温に到達できるメリットもあります。中央下につまみが付いているので、温度調節が簡単です。料理中にも、調理物の様子を見ながら調整することができます。保温性もあり、お好み焼きを作るのにとても便利です。
【安全設計・持ち運びに便利】
裏面の通気口を設置することで、使用中にも安心調理できます。それにマグネットプラグ式なので、簡単に設置、取り出すこともできます。カバーは強化ガラス製のため、耐熱性、耐衝撃性に重点を置いており、割れにくいです。熱放散ハンドルで握りやすく、触り心地が良く、焦げ付き防止、キッチンから食卓への移動にも大変便利です。
カラー: グリーン
素材: アルミニウム
ワット数(W): 1200 W
本体サイズ: 40.6 x 31.4 x 24.3 cm
重さ: 5.74kg
容量: 3.5L
お手入れ: プレートが簡単に水洗い可能、便利な着脱式デザイン

消費電力(W)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする