スタンプクッキー型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84666270 品番 CSM1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ポンッとスタンプを押す要領でかわいいクッキーが簡単に作れます。抜き型と押し型がセットになっているクッキー型です。抜き型で輪郭を抜き、押し型で簡単に顔やかわいい模様がつきます。おうち時間やお子様とのお菓子作りにおすすめです。

材質ポリプロピレン アイムドラえもん 高さ(mm)18 質量(g)40 品名・タイプスタンプクッキー型 縦(mm)52 横(mm)52 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする