抗菌保温保冷デリカポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84666620 品番 LJFC3AG
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。いつものランチにプラス一品!! 軽量化とコンパクト化を実現し、さらに持ち運びやすい。保温保冷に優れたステンレス真空断熱構造なので、暑い夏は冷たいサラダやフルーツを衛生的に持ち運べ、寒い冬にはあったかいスープなどを入れられ、料理に合わせて温度をキープできるのでオールシーズンご使用して頂けます。熱湯を注いでポット内で調理ができる時間とエネルギーが節約できるレシピ付。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 魔女の宅急便フレンチ 高さ(mm)134 質量(g)225 縦(mm)85 横(mm)85 耐熱温度(℃)フタ・フタパッキン・飲み口・飲み口パッキン140、底板70 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする