抗菌4点ロックランチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84666647 品番 YZFL7AG
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。4点ロックでしっかり保存できて食洗機対応します。フタを外して電子レンジの使用もできるので温かいご飯が食べられます。

材質フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 トトロ フェイス 高さ(mm)58 質量(g)230 縦(mm)129 横(mm)175 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)(-20)品質表示に明記なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする